text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power wrench nástrčný bit IN K 32 3/4 palce šířka napříč plochami 24 mm délka 65 mm

Objednací číslo 6C500394
Průměr 44
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 26
Velikost připojení 3/4 palce

Specifikace

Průměr 44
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 26
Velikost připojení 3/4 palce
Rozměry (mm) 24
Velikost připojení (mm) 20
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C500394
EAN 4010886870020
UBB 500642786619
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1956515
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.