Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
2N681486
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
Gedore Power wrench nástrčný bit IN K 32 3/4 palce šířka napříč plochami 19 mm délka 65 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2N681486
Průměr
44
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
21
Velikost připojení
3/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
44
Délka (mm)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
21
Velikost připojení
3/4 palce
Rozměry (mm)
19
Velikost připojení (mm)
20
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N681486
EAN
4010886870006
UBB
500642786205
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1956493