Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště montážní
1L646139
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
Gedore Power Line 8351-1 Miniaturní elektronické boční nůžky 0,6-2,59 mm 8mm čelist 135mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1L646139
Izolace
Ne
Délka (mm)
137
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Délka (mm)
137
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8351-1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Řezné hrany pod úhlem 21°, s jemným zkosením, tvrdost 62 HRC, Hodnoty řezu: 1: měděný drát: max. 2,0 mm / AWG 12, středně tvrdý drát: max. 1,6 mm / AWG 14, klavírní drát: max. 0,6 mm / AWG 22, klavírní drát: 0,6 mm / AWG 22
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L646139
EAN
4010886855737
UBB
500642348477
UNSPSC
27112126
Výrobní číslo položky
1829041