text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power klíčová vložka K 21 šířka 1 palec napříč plochami 50 mm délka 72 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 3770 a KB 3775 od 75 mm, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 50
Délka (mm) 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 50
Délka (mm) 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 27
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1050
Model K 21 50
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 3770 a KB 3775 od 75 mm, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2335.500.001
EAN 4010886618400
UBB 203120487376
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6184030

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.