text.skipToContent text.skipToNavigation

Držák bitů Gedore 619


Šestihranný náhon podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4") a čtyřhranný náhon tvaru G podle DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátované, * Délka není standardizovaná, mangan-fosfátované, * Délka není standardizovaná

Objednací číslo G2408.001.785
Délka (mm) 35
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 35
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
Komoditní kód 8466103800
Type Adapter Bit

Popis

Šestihranný náhon podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4") a čtyřhranný náhon tvaru G podle DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátované, * Délka není standardizovaná, mangan-fosfátované, * Délka není standardizovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2408.001.785
EAN 4010886652411
UBB 203122614134
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 6524150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.