text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore plochý sekáč 95 253 25 x 250 mm


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Objednací číslo G4670.000.253
Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 25
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Chromované
Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 25
Tvar čepele Flat
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 23
Výška hřídele (mm) 13
Tvar dříku Plochý ovál
Značka Gedore
Váha kusu (g) 560
HS kód 8205598000
Type Cold Chisel

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, úderové hlavy indukčně popouštěné, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná, * nestandardizováno, pracovní hrana leštěná a bezbarvě lakovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G4670.000.253
EAN 4010883869904
UBB 203116081761
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8699020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.