Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ploché očkové klíče
G2137
G2137.014.018
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
Gedore plochý klíč na kroužky TX 4 E14xE18
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
180
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
180
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
18
Velikost klíče malá (mm)
14
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8.5
Výška hlavy velká (mm)
9.5
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
17
Šířka hlavy velká (mm)
21
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
80
Komoditní kód
8204110000
Model
TX4
Type
Flat Ring Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2137.014.018
EAN
4010886606018
UBB
240120669736
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
6060140
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce