text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ploché kleště 8120 160 VDE


S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Objednací číslo G3020.700.180
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 185
Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 185
Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 51
Šířka hlavy (mm) 16.5
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 205
Komoditní kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Popis

S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 6715330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.