text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ploché kleště 8120 160 TL


Dlouhé čelisti, vroubkované úchopové plochy, Pro držení a ohýbání, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi

Objednací číslo G3020.500.160
Izolace Ano
Hmotnost 133
Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 51
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 133
Celková délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čelistí (mm) 51
Šířka hlavy (mm) 16.5
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
Type Flat Nose Pliers

Popis

Dlouhé čelisti, vroubkované úchopové plochy, Pro držení a ohýbání, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 6710370
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.