text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel na nářadí Gedore 1450-L


Další panely lze přidávat v obou směrech, se speciálními distančními prvky pro montáž na stěnu, Vyrobeno z pevného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, všechny 4 hrany jsou zkosené, Euro perforace 10 x 38 mm, Rozměry: D 987 x V 493 mm, modrá prášková barva GEDORE, nářadí není součástí dodávky, dodávka bez nářadí.

Article number G2003.561.711
Barva Modré
Šířka 493
Výška 493
Typ příslušenství/komponentů Perforovaný panel
Materiál Ocel
Packed per 1

Specifications

Barva Modré
Šířka 493
Výška 493
Typ příslušenství/komponentů Perforovaný panel
Materiál Ocel
Příslušenství Ano
Díl Ne
Vhodné pro perforovanou zadní desku Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 6000
Komoditní kód 7326909890
Model 1450 L
Type Tool Panel

Description

Další panely lze přidávat v obou směrech, se speciálními distančními prvky pro montáž na stěnu, Vyrobeno z pevného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, všechny 4 hrany jsou zkosené, Euro perforace 10 x 38 mm, Rozměry: D 987 x V 493 mm, modrá prášková barva GEDORE, nářadí není součástí dodávky, dodávka bez nářadí.

Article numbers

Article number G2003.561.711
EAN 4010886561713
UBB 240188075115
UNSPSC 24112401
Manufacturer article nr  5617110
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.