Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
5S472356
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
Gedore Příslušenství 1/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5S472356
Izolace
Ne
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Univerzální kloub
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Posuvná rukojeť
Ne
Testováno podle ISO 3315
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Drive T-Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S bitovým adaptérem č. 620 vhodné i pro bity 1/4", Snadný přístup k hluboko uloženým šroubům ve stísněných prostorech, Nebezpečí vybočení nástroje je sníženo středovým umístěním čtyřhranného pohonu, 2C-T-rukojeť s otvorem pro zavěšení, Chrom-vanadiová ocel, čepele chromované, hrot fosfátovaný
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S472356
EAN
4010886868300
UBB
500642527401
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
1939998