text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Páková reverzní ráčna 3293 U-10 3/4 palce 32 zubů reverzní páka


Podle DIN 3122, ISO 3315, se zapuštěnou výměnnou páčkou, uzamyká se ve střední poloze, úhel návratu 11,25 stupňů, trubková rukojeť s násuvným držadlem, pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2274.329.310
Izolace Ne
Výška 57.5
Hmotnost 2636
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 625
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 57.5
Hmotnost 2636
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 625
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 3/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 20
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 11.25
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2650
HS kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, se zapuštěnou výměnnou páčkou, uzamyká se ve střední poloze, úhel návratu 11,25 stupňů, trubková rukojeť s násuvným držadlem, pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačním kolíkem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2274.329.310
EAN 4010886627792
UBB 240122073044
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6277980
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.