text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzní ráčna 3093 U-20 3/8 palce 60 zubů reverzní páka


Podle DIN 3122, ISO 3315, Malá, kapkovitá hlava pro stísněné prostory, Jemné zuby (60 zubů), s výměnou páky a uvolněním tlačítkem, Úhel návratu 6 stupňů, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ruční nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, vanadová oc

Objednací číslo G2272.309.320
Izolace Ne
Výška 29.7
Hmotnost 292
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 200
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 29.7
Hmotnost 292
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 3/8 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 320
Type Reversible Ratchet

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, Malá, kapkovitá hlava pro stísněné prostory, Jemné zuby (60 zubů), s výměnou páky a uvolněním tlačítkem, Úhel návratu 6 stupňů, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ruční nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2272.309.320
EAN 4010886816752
UBB 500503886318
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 1556800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.