text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzní ráčna 2093 U-20 1/4 palce 40 zubů reverzní páka

Objednací číslo 2Y290764
Izolace Ne
Výška 20
Hmotnost 95
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel

Specifikace

Izolace Ne
Výška 20
Hmotnost 95
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 9
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y290764
EAN 4010886855638
UBB 500642409683
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 1703749
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.