text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzní ráčna 1993 U-20 G 1/2 palce 60 zubů reverzní páka

Objednací číslo 5S176788
Izolace Ne
Výška 37.5
Hmotnost 540
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 270

Specifikace

Izolace Ne
Výška 37.5
Hmotnost 540
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 270
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Reversible Ratchet

Popis

Utahovací moment podle DIN 3122, ISO 3315, Odsazení rukojeti pro těžko přístupná místa, Snižuje riziko poranění prstů při práci na rovných plochách, Malá, kapkovitá hlava pro stísněné prostory, Jemné zuby (60 zubů), s výměnou páky a uvolněním tlačítkem, Úhel návratu 6 stupňů, Neklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 2746786
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.