text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 1993 GU-10 XL 1/2 po. 48 dents levier de commutation


Artikelnummer 5I301237
Isolé Non
Hauteur 39
Poids 1160
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 615
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Hauteur 39
Poids 1160
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 615
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 7.5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Oui
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Oui
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82041100
Type Reversible Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 5I301237
EAN 4010886878866
UBB 500642422876
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 2018934
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.