text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otočná rukojeť 3296


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s aretačním kolíkem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Objednací číslo G2283.003.296
Izolace Ne
Délka (mm) 547
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Univerzální kloub Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 547
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 20
Posuvná rukojeť Ne
Testováno podle ISO 3315 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1765
Type Swivel Handle

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s aretačním kolíkem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2283.003.296
EAN 4010886627921
UBB 240122074299
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6279250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.