text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otočná rukojeť 1997


Neklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ručně ovládané zásuvky se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, leštěná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná

Objednací číslo G2283.001.997
Design Rovný
Izolace Ne
Délka (mm) 385
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ne
Délka (mm) 385
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Posuvná rukojeť Ne
Testováno podle ISO 3315 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 580
Type Swivel Handle

Popis

Neklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ručně ovládané zásuvky se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, leštěná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2283.001.997
EAN 4010886614495
UBB 240122044268
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6144910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.