text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 24 mm délka 325 mm obráceně

Article number 8F297350
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 449
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifications

Délka (mm) 325
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 24
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 449
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 24
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 52.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 48
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 14.8
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 7 UR 24
Type Combination Ratchet Spanner

Article numbers

Article number 8F297350
EAN 4010886889473
UBB 500642408859
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  2297396
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.