Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
6L277288
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
Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 22 mm délka 292 mm obráceně
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6L277288
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
319
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
292
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
22
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
319
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
22
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
48
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
42.5
Výška hlavy otevřený konec (mm)
7.1
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
13.3
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
7 UR 22
Type
Combination Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kroužek 13° posunutý od hřídele, UD profil, Pracovní úhel 7° od 8 do 15 mm a 6° od 16 do 24 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, s výměnou páky, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L277288
EAN
4010886889480
UBB
500642408693
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2297388