text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 UR šířka napříč plochami 17 mm délka 225 mm obráceně


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 166
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 225
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 17
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 166
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 17
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 38
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 33.6
Výška hlavy otevřený konec (mm) 5.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 10.6
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2115.170.001
EAN 4010886889442
UBB 500503854548
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297345

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.