Kombinované klíče s ráčnou
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
G2111
G2111.090.001
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
Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka přes ploché plochy 9 mm délka 150 mm rovný
Přidat do katalogu
Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
42
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka (mm)
150
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
9
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
42
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
9
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
21.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
19.3
Výška hlavy otevřený konec (mm)
3.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
7.3
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
40
Model
7 R 9
Type
Combination Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Plochý vzor, profil UD, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-girder efektem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Kroužek 13° posunutý od hřídele, oboustranný
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2111.090.001
EAN
4010886889145
UBB
500501918030
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2297078
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce