text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč plochami 27 mm délka 359 mm rovný

Objednací číslo 7U211592
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 590
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Délka (mm) 359
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 27
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 590
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 27
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 59.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 53.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 8.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 16
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 7 R 27
Type Combination Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U211592
EAN 4010886889220
UBB 500642408289
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297213
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.