Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
3U449439
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
Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč plochami 21 mm délka 274 mm rovný
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3U449439
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
262
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
274
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
21
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
262
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
21
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
45.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
40
Výška hlavy otevřený konec (mm)
6.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
12.5
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
7 R 21
Type
Combination Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U449439
EAN
4010886883440
UBB
500642408024
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2219433