text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între flanșe 18 mm lungime 237 mm straigh


Plochý vzor, UD profil, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Kroužek 13° odsazený od hřídele, reverzibilní.

Artikelnummer
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime (mm) 237
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 18
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 18
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 40
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 34.6
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 6.1
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 11
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 171
Codul mărfurilor 8204110000
Model 7 R 18
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Plochý vzor, UD profil, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Kroužek 13° odsazený od hřídele, reverzibilní.

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.180.001
EAN 4010886889206
UBB 500501918949
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297167

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.