text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč ploškami 36 mm délka 480 mm rovný

Cikkszám 7Z812154
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1208
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Műszaki adatok

Délka (mm) 480
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 26
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1208
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 26
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 75
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 70
Výška hlavy otevřený konec (mm) 10.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 18.9
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 7 R 36
Type Combination Ratchet Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 7Z812154
EAN 4010886883426
UBB 500642413214
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2219557
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.