Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
1K271091
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
Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč ploškami 34 mm délka 449 mm rovný
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1K271091
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
1011
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
449
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
34
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
1011
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
34
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
72
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
65.5
Výška hlavy otevřený konec (mm)
9.7
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
18.4
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
7 R 34
Type
Combination Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Plochý vzor, UD profil, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Kroužek 13° odsazený od hřídele, reverzibilní.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K271091
EAN
4010886883419
UBB
500642413057
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2219549