text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Gedore Otevřený očkový klíč ráčnový 7 R šířka přes plošky 12 mm délka 170 mm rovný


Plochý vzor, UD profil, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a

Objednací číslo
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 69
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 170
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 12
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 69
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 12
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 27.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 23.6
Výška hlavy otevřený konec (mm) 4.6
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.6
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Plochý vzor, UD profil, pracovní úhel: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Vysoký přenos krouticího momentu, Dutý profil pohodlný na držení, Geometrie odolná proti deformaci s dvojitým T-efektem, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, Pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Pro ráčnové povolování a rychlé utahování, Kroužek 13° odsazený od hřídele, reverzibilní.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2111.120.001
EAN 4010886889176
UBB 500501918378
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297108

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.