text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřená koncovka 34 mm

Objednací číslo 9D911845
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 22 mm
Klika Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 34
Design Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 22 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 34
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 20
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy velká (mm) 54
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D911845
EAN 4002805876343
UBB 500642835473
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 7677510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.