text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otevřená koncovka 32 mm

Objednací číslo 6S101437
Šířka klíče (mm)
Design Otevřená koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 22 mm
Klika Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 32
Design Otevřená koncovka
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 22 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 32
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 20
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy velká (mm) 54
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S101437
EAN 4002805876329
UBB 500642835218
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 7708330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.