Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
2K602517
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
Gedore Otevřená koncovka 27mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2K602517
Šířka klíče (mm)
Design
Otevřená koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
22 mm
Klika
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
27
Design
Otevřená koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
22 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
27
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
17
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
46.5
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K602517
EAN
4002805876275
UBB
500642834898
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
7708170