text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ostrý sekáč 111 316 16 x 300


Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, Pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, Indukčně popouštěné úderové hlavy, Pracovní hrana leštěná a bez otřepů, Pracovní hrana leštěná a bez otřepů, Pracovní hrana leštěná a bez otřepů

Položka č. G4982.000.316
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 16
Tvar čepele Špičatý
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 300
Šířka dláta (mm) 16
Tvar čepele Špičatý
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 16
Výška hřídele (mm) 16
Tvar dříku Octagonal
Značka Gedore
Váha kusu (g) 460
Komoditní kód 8205598000
Type Pointed Chisel

Popis

Chrom-molybden-vanadová vzduchem kalená ocel 45CrMoV7, Pečlivě kalená a popouštěná po celé délce, Indukčně popouštěné úderové hlavy, Pracovní hrana leštěná a bez otřepů, Pracovní hrana leštěná a bez otřepů, Pracovní hrana leštěná a bez otřepů

Čísla materiálu

Položka č. G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Číslo materiálu výrobcu 8741400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.