Otevřené očkové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
G2140
G2140.008.010
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
Gedore Oboustranný očkový klíč 400 8 x 10 mm 140 mm otevřený, se šestihranem
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
10
Velikost klíče malá (mm)
8
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
6.5
Výška hlavy velká (mm)
8
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
18
Šířka hlavy velká (mm)
20
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ano
Značka
GEDORE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kroužek 15° odsazení od hřídele, Šestihranná mezera 30° odsazení, UD profil při 15° odsazení, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranná mezera 30° odsazení, UD profil mezera 15° odsazení
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2140.008.010
EAN
4010886605714
UBB
240120084886
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
6057190