text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranný očkový klíč 400 36 x 41 mm 351 mm otevřený, s dvojitým šestihranem

Objednací číslo 0U424749
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 351
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 36
Model s jedním klíčem Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 351
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 36
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 25.2
Výška hlavy velká (mm) 28.2
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 58
Šířka hlavy velká (mm) 66
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ano
Značka Gedore

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U424749
EAN 4010886865811
UBB 500642419096
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 1933175
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.