text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranný očkový klíč 400 11 x 13 mm 160 mm otevřený, se šestihranem


Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Cikkszám
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 11
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.5
Výška hlavy velká (mm) 10.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 22
Šířka hlavy velká (mm) 26
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Leírás

Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Cikkszámok

Cikkszám G2140.011.013
EAN 4010886605738
UBB 240120085040
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6057350

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.