text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Oboustranný očkový klíč 400 10 x 12 mm 150 mm otevřený, se šestihranem


Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 12
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8
Výška hlavy velká (mm) 9.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 20
Šířka hlavy velká (mm) 24
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
HS kód 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Popis

Kroužek posunutý od hřídele o 15°, Šestihranná mezera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, Velikosti 8x10 až 12x14 mm s šestihranem, Pro aplikace zahrnující hydraulické/brzdové vedení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno, Šestihranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6051070

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.