text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranný nástrčný klíč 626 šířka napříč plochami 32 x 36 mm L 225 mm plný bor


S šestihrannou hřídelí a otvory pro otáčení buď klíčem, nebo tommy barem (626 S / 26 RS-626 S, viz tabulka, objednávejte prosím zvlášť), Velikosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 225
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 36
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 225
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 32
Šířka hlavy malá (mm) 43
Šířka hlavy velká (mm) 48
Hloubka klíče malá (mm) 29
Hloubka klíče velká (mm) 30.5
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 920
Komoditní kód 8204200000
Type Socket Spanner

Popis

S šestihrannou hřídelí a otvory pro otáčení buď klíčem, nebo tommy barem (626 S / 26 RS-626 S, viz tabulka, objednávejte prosím zvlášť), Velikosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2458.032.036
EAN 4010886652725
UBB 240120088507
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6527250

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.