text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranný nástrčný klíč 626 šířka napříč plochami 16 x 17 mm L 155 mm plný bor


S šestihrannou hřídelí a otvory pro otáčení buď klíčem, nebo tommy barem (626 S / 26 RS-626 S, viz tabulka, objednávejte prosím zvlášť), Velikosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Article number
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 155
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 155
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 16
Šířka hlavy malá (mm) 22
Šířka hlavy velká (mm) 23
Hloubka klíče malá (mm) 13
Hloubka klíče velká (mm) 14
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
Komoditní kód 8204200000
Type Socket Spanner

Description

S šestihrannou hřídelí a otvory pro otáčení buď klíčem, nebo tommy barem (626 S / 26 RS-626 S, viz tabulka, objednávejte prosím zvlášť), Velikosti 6x7 a 8x9 mm bez otvoru, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Article numbers

Article number G2458.016.017
EAN 4010886652626
UBB 240120087517
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  6526280

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.