text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore oboustranný kroužkový klíč VDE 2 E 8 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Objednací číslo
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 8
Velikost klíče malá (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 8
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
Komoditní kód 8204110000
Model VDE 2 E 8
Type Single End Ring Spanner

Popis

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3101.080.001
EAN 4010886603581
UBB 203120579024
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6035890

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.