text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore oboustranný kroužkový klíč VDE 2 E 24 mm


VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Objednací číslo
Délka (mm) 280
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 280
Izolační ochrana 1000 V Ano
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 400
Komoditní kód 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Popis

VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3101.240.001
EAN 4010886603703
UBB 203120580253
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6037080

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.