text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore oboustranný kroužkový klíč 2 B 8x9 8 x 9

Objednací číslo G2134.008.009
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 9

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 6.5
Výška hlavy velká (mm) 7.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 12.5
Šířka hlavy velká (mm) 13.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka GEDORE

Popis

Shallow offset Thin walled rings Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Čísla materiálu

Objednací číslo G2134.008.009
EAN 4010886605127
UBB 240120603073
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6051230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.