text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranný klíč na kroužky 4 27 x 32 mm přímý 320 mm


Plochý vzor, tenkostěnné kroužky, UD-profil, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 320
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 320
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12.6
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 39
Šířka hlavy velká (mm) 46
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Značka Gedore

Popis

Plochý vzor, tenkostěnné kroužky, UD-profil, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2135.027.032
EAN 4010886605585
UBB 203120443718
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6055810

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.