očkový klíč
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
G2144
G2144.018.021
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
Gedore Oboustranný klíč na kroužky 2 18 x 21 mm 285 mm hluboký posun
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
285
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
21
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
285
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
21
Velikost klíče malá (mm)
18
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
12.6
Výška hlavy velká (mm)
13.4
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
27
Šířka hlavy velká (mm)
31.1
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
GEDORE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * nenormalizováno, Saténový nelesklý povrch, Pečlivě kované a profesionálně opracované: Kroužek: tenkostěnný, 5° hluboký odklon od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, Vysoká pevnost v ohybu - při přetížení se neláme ani neštípe, čímž se minimalizuje riziko zranění, Přetížení indikováno deformací, Pro extrémně hluboké nebo vložené šrouby, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2144.018.021
EAN
4010886602577
UBB
203120425087
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
6025740