text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Oboustranná ráčna RSW 6° 2C 3/8 palce L200mm

Specifikace

Izolace Ano
Výška 29.7
Hmotnost 292
Průměr hlavice (mm) 34.2
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 3/8 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Reversible Ratchet

Popis

Používá se v celém průmyslu a automobilovém průmyslu - a také v omezených prostorech, Podle DIN 3122, ISO 3315, Malá, kapkovitá hlava pro omezené prostory, Jemné ozubení (60 zubů), s výměnou páky a uvolněním tlačítkem, Úhel návratu 6°, Neklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ruční nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L038974
EAN 4010886952740
UBB 500704950103
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3100308
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.