text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore očkový klíč 304 11x13 304 11 X13 MM


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Specialisté na stísněné prostory, Pro práci v extrémně obtížně přístupných místech.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 11
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Výška hlavy velká (mm) 7.5
Model půlměsíce Ano
Šířka hlavy malá (mm) 17
Šířka hlavy velká (mm) 20.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 85
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Specialisté na stísněné prostory, Pro práci v extrémně obtížně přístupných místech.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2167.011.013
EAN 4010886647004
UBB 240120080587
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6470040

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.