Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
6A934453
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
Gedore Očkové klíče pro vysoké zatížení 22MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6A934453
Šířka klíče (mm)
Design
Otevřená koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
22 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
22
Model s jedním klíčem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
22
Design
Otevřená koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
22 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
22
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
15
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
38
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82079099
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A934453
EAN
4002805876220
UBB
500642834484
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
7707950