Nářadí na klíče
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
5J219567
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
Gedore Nastavitelný klíč 60 S 6 C max. 20 mm délka 153 mm se stupnicí nastavení
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5J219567
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
180
Délka (mm)
153
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
180
Délka (mm)
153
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
20
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '20.000']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Švédský vzor, váleček s levotočivým závitem, Se stupnicí, Chráněný mechanismus a přídavná úderová plocha umožňují použití lehkých úderů, aniž by byla narušena funkce klíče, Komfortní dvousložková rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy, Vybrání pro úchop zajišťuje bezpečné držení - i při mastných rukou, Otvor pro zavěšení, chrom-vanadiová ocel, verze C poniklovaná a chromovaná, broušená hlava, verze P manganově fosfátovaná, broušená hlava, verze JP a JC kompletní s plastovou rukojetí, verze PK = hák potažený plastem, verze JP a JC = navíc s plastovou rukojetí, S otvorem pro zavěšení
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J219567
EAN
4010886933602
UBB
500642488471
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
2668831