text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nastavitelný klíč 60 S 10 C max. 30 mm délka 255 mm se stupnicí nastavení

Objednací číslo 5D889556
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 480
Délka (mm) 254.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 30

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 480
Délka (mm) 254.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 30
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0.000', '30.000']
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Adjustable Spanner

Popis

Švédský vzor, váleček s levotočivým závitem, Se stupnicí, Chráněný mechanismus a přídavná úderová plocha umožňují použití lehkých úderů, aniž by byla narušena funkce klíče, Komfortní dvousložková rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy, Vybrání pro úchop zajišťuje bezpečné držení - i při mastných rukou, Otvor pro zavěšení, chrom-vanadiová ocel, verze C poniklovaná a chromovaná, broušená hlava, verze P manganově fosfátovaná, broušená hlava, verze JP a JC kompletní s plastovou rukojetí, verze PK = hák potažený plastem, verze JP a JC = navíc s plastovou rukojetí, S otvorem pro zavěšení

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D889556
EAN 4010886881590
UBB 500642489610
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2170973
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.