text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nastavitelný klíč 60 CP 12 max. 36 mm délka 305 mm se stupnicí nastavení


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, švédský vzor, váleček s levým závitem, se stupnicí, chrom-vanadiová ocel, chromovaná, leštěná hlava, chrom-vanadiová ocel, chromované, leštěné hlavy, chromované, povrchová úprava kolíčkem gun-metal, s otvorem pro zavěšení

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 713
Délka (mm) 302
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 36
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 713
Délka (mm) 302
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 36
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0 - 36
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 700
Model 60 CP 12
Type Adjustable Spanner

Popis

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, švédský vzor, váleček s levým závitem, se stupnicí, chrom-vanadiová ocel, chromovaná, leštěná hlava, chrom-vanadiová ocel, chromované, leštěné hlavy, chromované, povrchová úprava kolíčkem gun-metal, s otvorem pro zavěšení

Čísla materiálu

Objednací číslo G2560.061.310
EAN 4010886638125
UBB 240123022537
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6381290

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.