Sleutelgereedschap
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
0G077766
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
Gedore Nastavitelný klíč 2C-8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0G077766
Hmotnost
360
Délka (mm)
206.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
25
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '25.000']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
360
Délka (mm)
206.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
25
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0.000', '25.000']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Poloha čelistí (°)
15
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041200
Model
60 S 8 JP
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G077766
EAN
4010886873434
UBB
500632575915
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
1966308